Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus, Aluminium, beschichtet, 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus (Art. 38.3023)
Modellbeispiel: Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus (Art. 38.3023)
Artikel-Nr.:
     328-15.3023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527331732
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
  • DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
300 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtendes-Sicherheitssystem, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Fluchtwegschild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 11,04*
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 11,04*
31 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,31*
9 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 9,22*
€ 12,51*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,70*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3024
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
44.3023
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
15.3024
ab € 10,01*
Ähnlich
Wolk
38.3023
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.3024
ab € 8,22*
Ähnlich
Wolk
15.3050
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.