Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Erste Hilfe, Aluminium, beschichtet, 150 x 150 mm, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Rettungsschild Erste Hilfe (Art. 21.0057)
Modellbeispiel: Rettungsschild Erste Hilfe (Art. 21.0057)
Artikel-Nr.:
     328-15.0057
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527321399
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
  • DIN EN ISO 7010 E003
  • ASR A1.3 E003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitsschild, Rettungsweg, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtendes-Sicherheitssystem, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, Rettungs-Zusatzschild, EverGlow
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 8,10*
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 8,10*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,54*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 18,21*
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0057
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
15.0058
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
43.0057
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
43.0058
ab € 2,27*
Ähnlich
Wolk
38.A3002
ab € 2,32*
Ähnlich
Wolk
38.A3001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0057
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.0058
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
15.0078
ab € 10,37*
Ähnlich
Wolk
38.0057
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.0058
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0078
ab € 8,68*
Ähnlich
Wolk
44.0058
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
11.0058
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.