Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Grünanlagenschild
>
Artikel
Sonderschild, Kinderspielplatz, Für Kinder unter 12 Jahren, Benutzung auf…
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14995
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527502927
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
Material: Aluminium, 2 mm
Maße (BxH): 400 x 600 mm
Grund: weiß lackiert
Text: grün
Piktogramm: grün
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
weiß lackiert
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
grün
Textfarbe:
grün
... >
Kinder- und Spielplatzschilder
>
Spielplatzschilder
>
14995 | Sonderschild, Kinderspielplatz, Für Kinder unter 12 Jahren, 400 x 600 mm, grüner Text
Weitere Suchbegriffe:
Grünanlagenschild
,
Schilder für öffentliche Anlagen
,
Sonderschild
,
allgemeine hinweisschilder alu
,
allgemeine hinweisschilder
,
sonderschild kindergarten
,
Sonderzeichen
,
Zusatzzeichen
,
Zusatzschild
,
Hinweiszeichen
,
Warnzeichen
,
Warnschild
,
Anlagenzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandschellen für Flach-VZ, 3 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, 60 mm
STEIN HGS
ab € 34,48*
Zubehör
Bodenhülse, 48 mm
Schake
ab € 15,92*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 8,89*
Zubehör
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 1250 mm
STEIN HGS
ab € 27,99*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
ab € 45,15*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 60 mm
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Super-Klemmschellen, 48 mm, Einfachschelle
STEIN HGS
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen