Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Nur Blumentöpfe aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild Nur Blumentöpfe aus Kunststoff (Art. 14932)
Modellbeispiel: Sonderschild Nur Blumentöpfe aus Kunststoff (Art. 14932)
Artikel-Nr.:
     328-14932
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235455
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (B x H): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz/grau/braun

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Grund:
weiß lackiert
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz/grau/braun
Text:
schwarz
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Müllschild, Symbolschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,98*
Zubehör
Schake
ab € 16,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.