Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Kompostmaterial Topfblumen, Schnittblumen, Grünschnitt, Blumenerde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild Kompostmaterial Topfblumen, Schnittblumen ... (Art. 14931)
Modellbeispiel: Sonderschild Kompostmaterial Topfblumen, Schnittblumen ... (Art. 14931)
Artikel-Nr.:
     328-14931
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235448
Suchbegriffe:
Sonderschild
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (B x H): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: 4-farbig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Grund:
weiß lackiert
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
4-farbig
Text:
schwarz
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Müllschild, Symbolschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 29,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.