Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Für Hunde nicht erlaubt!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild Für Hunde nicht erlaubt ! (Art. 14926)
Modellbeispiel: Sonderschild Für Hunde nicht erlaubt ! (Art. 14926)
Artikel-Nr.:
     328-14926
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588453279
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
Sonderschild
hinweisschilder hunde
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz/rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz/rot
Text:
schwarz
Grund:
weiß lackiert
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Hundeschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,24*
Zubehör
Schake
ab € 17,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.