Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hier spielen Kinder, Hunde verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Hier spielen Kinder (Art. 14899)
Modellbeispiel: Hinweisschild Hier spielen Kinder (Art. 14899)
Artikel-Nr.:
     328-14899
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527502798
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
Hinweisschilder-Hunde
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz/rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
weiß lackiert
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz, rot
Textfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schilder für öffentliche anlagen, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Sonderschild, Kinderschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,05*
Zubehör
Schake
ab € 29,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.