Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild/Verkehrszeichen, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen Eingeschränkter Winterdienst, Art. 14711/14712
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen Eingeschränkter Winterdienst, Art. 14711/14712
Artikel-Nr.:
     328-14712
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446097
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Schrift: schwarz
  • Piktogramm: schwarz/rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Grund:
weiß lackiert
Text:
schwarz
Piktogramm:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Winterschild, Winterzeichen, Winterverkehrszeichen, Winterverkehrsschild, Winterdienstschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,60*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Zubehör
k.A.
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.