Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prallschutz 'Safe' auf Rolle, Kreis, selbstklebend, 40/32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Detailansicht: Profile
Technische Ansicht: Flächenschutz Kreis 40/32 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 50/20 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 40/11 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Kreis 40/40/8 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Rechteck 25/30/8 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 26/26 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 47/47 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Kreis 40/40 mm
Anwendungsbeispiel: Einfache und schnelle Montage
Artikel-Nr.:
     328-14500
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527230615
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Wandschutzprofil
flächenschutz kreis gelb / schwarz
  • Material: Polyurethanschaum (PU)
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 5000 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • silikonfrei
  • UV-und lösemittelbeständig

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • selbstklebende Ausführungen haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar


Einsatzbereiche:

  • schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für hygienische Anwendungen)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Kreis
Befestigung:
selbstklebend
Form Maße:
40/32mm
Modell:
Flächenschutz
Material:
Polyurethanschaum (PU)
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Länge:
5000 mm
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
silikonfrei; UV- und Lösemittelbeständig
Weitere Suchbegriffe: wandschutzprofil, flächenschutz typ c, Prallschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 132,47*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 142,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 133,20*
€ 174,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 186,80*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.