Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilsystem mit Handlauf (Flachkopf), 2000 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf), Art. 14403
Modellbeispiel: Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf), Art. 14403
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     328-14402
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527138218
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Entdecken Sie unser hochwertiges Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf). Mit einem Drahtseil-Durchmesser von 6 mm und einer Höhe über dem Flur von 900 mm bietet dieses System die perfekte Kombination aus Eleganz und Stabilität. Gefertigt aus geschliffenem Edelstahl, mit Pfosten von 76 mm Durchmesser und einem Handlauf von 42,4 mm Durchmesser, ist dieses Produkt nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch langlebig und zuverlässig.

  • Material: Edelstahl (V2A), geschliffen
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Handlauf Ø: 42,4 mm
  • Drahtseil Ø: 6 mm


Lieferumfang:
  • 2 x Pfosten
  • 2 x Drahtseil inkl. Seilspanner/Terminal
  • 1 x Handlauf inkl. Befestigung

|
  • ausgewogenes Zusammenspiel von Materialien, Design und Technik
  • Edelstahl garantiert höchste Wertbeständigkeit gegen Regen, Wind, Hitze und Kälte
  • Kombination des Drahtseilsystems, mit einem Handlauf
  • Edelstahl-Sperrpfosten sind durch einen aufgesetzten Handlauf und eine Drahtseilgarnitur fest miteinander verbunden

|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfostenmittenabstand:
2000 mm
Gesamtbreite:
2300 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Handlauf Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Edelstahl-Geländersystem, Edelstahl-Drahtseilsystem, Edelstahl-Absperrungen, Urbanus, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,11*
€ 795,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,17*
€ 779,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,75*
Zubehör
Pelox
ab € 41,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.