Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilsystem mit Handlauf (Flachkopf), 1000 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf), Art. 14403
Modellbeispiel: Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf), Art. 14403
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     328-14401
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527138201
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Edelstahl (V2A), geschliffen
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Handlauf Ø: 42,4 mm
  • Drahtseil Ø: 6 mm


Lieferumfang:
  • 2 x Pfosten
  • 2 x Drahtseil inkl. Seilspanner/Terminal
  • 1 x Handlauf inkl. Befestigung

|
  • ausgewogenes Zusammenspiel von Materialien, Design und Technik
  • Edelstahl garantiert höchste Wertbeständigkeit gegen Regen, Wind, Hitze und Kälte
  • Kombination des Drahtseilsystems, mit einem Handlauf
  • Edelstahl-Sperrpfosten sind durch einen aufgesetzten Handlauf und eine Drahtseilgarnitur fest miteinander verbunden

|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfostenmittenabstand:
1000 mm
Gesamtbreite:
1300 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Handlauf Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Edelstahl-Geländersystem, Edelstahl-Drahtseilsystem, Edelstahl-Absperrungen, Urbanus, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,85*
€ 767,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,96*
€ 687,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,63*
Zubehör
Pelox
ab € 40,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.