Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, in 2 Richtungen umlegbar, mit Sicherheitsschloss gleichschließend, mit Leuchtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14202, 14203, 14200, 14201)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14202, 14203, 14200, 14201)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfaches und schnelles Öffnen
Artikel-Nr.:
     328-14200
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120312
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner robusten Bauweise und der Möglichkeit, ihn in 2 Richtungen umzulegen, bietet er Ihnen maximale Flexibilität.

Der Absperrpfosten wird inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung geliefert, sodass Sie sofort mit der Installation beginnen können. Durch die einfache Aufdübel-Befestigung ist eine stabile Verankerung gewährleistet.

Der runde Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse verleiht. Die Kappe des Pfostens besteht aus Edelstahl, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch eine zusätzliche Schutzschicht bietet.

Mit einem Durchmesser von 64 mm und einer Überfahrhöhe von 90 mm ist dieser Absperrpfosten ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet. Die Schließung oben ermöglicht eine einfache Bedienung und gewährleistet eine sichere Abgrenzung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Schließung: oben
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

|
  • einfaches und schnelles Öffnen
  • auch im umgelegten Zustand abschließbar
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • arretiert selbstständig bei Aufstellung - kein separates Abschließen erforderlich
  • auch als Diebstahlsicherung für geparkte Fahrzeuge einsetzbar
|

Hinweis: Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend | Schließung oben
Option:
mit Leuchtband
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Bauart:
Umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt umklappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, umlegbarer, Absperrpoller, Ø, 64mm, Parkplatzsperre, parkplatzpoller, umlegbar, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,25*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,72*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,46*
Zubehör
Autasi
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.