Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel, 450 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 76 mm, Höhe 450 mm (Art. 13266)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 76 mm, Höhe 450 mm (Art. 13266)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 13267)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 13267)
Artikel-Nr.:
     328-13267
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588660783
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 76 mm ist die ideale Lösung für die Sicherung von Parkplätzen, Gehwegen oder anderen Bereichen. Mit einer Höhe von 450 mm und einer Breite von 650 mm bietet dieser Bügel aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl eine robuste und langlebige Lösung. Egal ob zum Aufdübeln, Einbetonieren oder selbstaufrichtend, dieser runde Bügel ist vielseitig einsetzbar und sorgt für eine klare Abgrenzung von Bereichen.

  • Höhe über Flur: 450 mm
  • Breite: 650 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Bügel Ø: 76 mm

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
450 mm
Montage:
zum Aufdübeln
Höhe über Flur:
450 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, absperrbügel urbanus, Edelstahl-Sperrbügel, Edelstahl-Anlehnbügel, Edelstahl-Absperrbügel, Epona, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,09*
€ 552,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,75*
Zubehör
Pelox
ab € 38,05*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.