Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 20 km/h mit Reflektoren, Endstück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h (2 x Mittelstück, Art. 12887, 12886)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h (2 x Mittelstück, Art. 12887, 12886)
Technische Ansicht: Mittelstück
Technische Ansicht: Endstück
Anwendungsbeispiel: 4 x Mittelstück + 2 x Endstück
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12884
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093289
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: <20 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • maximale Belastung:20t
  • Überfahrlänge: 430 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: nur für PKW- und LKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im Schwerlastverkehr geeignet

|
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • gute Sichtbarkeit durch Farbvariationen
|

Hinweis: Nicht für den Einsatz im Schwerlastverkehr geeignet!

Info:
Aufgrund des Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Es werden benötigt:


Mittelstück: 4 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben

Endstück: 2 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Endstück
Breite:
215 mm
Farbe:
gelb
Lieferumfang:
ohne | mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 20 km/h
Höhe:
50 mm
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
20 t
Überfahrlänge:
430 mm
Fahrzeuge:
nur für PKW- und LKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im Schwerlastverkehr geeignet
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Garant, Horizont, Nissen, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.