Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 30 km/h mit Reflektoren, Endstück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h (2 x Mittelstück, Art. 12883, 12882)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h (2 x Mittelstück, Art. 12883, 12882)
Technische Ansicht: Mittelstück
Technische Ansicht: Endstück
Anwendungsbeispiel: 4 x Mittelstück + 2 x Endstück
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle <30 km/h aus Recyclingmaterial mit Reflektoren
Anwendungsbeispiel: Befestigung der Temposchwelle
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle <30 km/h aus Recyclingmaterial mit Reflektoren
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle <30 km/h aus Recyclingmaterial mit Reflektoren
Artikel-Nr.:
     328-12881
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093258
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Höhe: 30 mm
  • Überfahrlänge: 430 mm
  • Material: Recyclingmaterial

|
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • gute Sichtbarkeit durch Farbvariationen
|

Hinweis: Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Es werden benötigt:


Mittelstück: 4 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben

Endstück: 2 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Endstück
Breite:
215 mm
Farbe:
schwarz
Geschwindigkeit:
< 30 km/h
Höhe:
30 mm
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
6,9 t
Überfahrlänge:
430 mm
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
ohne Angabe
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, endstück fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Garant, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 15,71*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 29,16*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.