Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Future', rot, zum Verschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future-, Gurtlänge 8 m (Art. 12853-rw)
Anwendungsbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future-, Gurtlänge 8 m (Art. 12853-rw)
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12853-r01
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527092763
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette:
    Kunststoff, extrem robust
  • Gurtlänge: 8 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Farbe Kassette: schwarz

|
  • universell einsetzbares und kostengünstiges Personenleitsystem zur Montage direkt an die Wand
  • integrierte Gurtkasette
  • Endstück einsetzbar in die Modellreihen -Utility-, -Famous- und -Future-

Achtung:
Wandclip ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung und andere Gurtfarben auf Anfrage möglich. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Montage:
zum Verschrauben
Kassette Material:
Kunststoff
Gurt Länge:
8 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Kassette Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette 8m, gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 18,07*
Zubehör
Guideline
ab € 22,31*
Zubehör
Guideline
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.