Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Utility', anthrazit, rot, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Utility-, rot mit rot/weißem Gurt (Art. 12828d-13)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Utility-, rot mit rot/weißem Gurt (Art. 12828d-13)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: gelber Pfosten mit gelbem Gurt (Art. 12828e-12)
Anwendungsbeispiel: zügige Montage des Pfostens auf den Bodenteller
Detailansicht: Gurtkassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgestattet
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Anwendungsbeispiel: Hervorragende Absperrwirkung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12828a-0102
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527084836
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 410 mm x ca. 80 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff
  • Material Fuß: 100% Recycling-Hartgummi
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg

|
  • universal einsetzbares, mobiles Personenleitsystem
  • für Innen und Ausseneinsatz geeignet
  • für Lager- und Betriebsanwendung, Messen oder Events
  • Fußplatte vom Pfosten trennbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
anthrazit
Gurt Farbe:
rot
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
100% Recycling-Hartgummi
Fuß Ø:
410 mm
Fuß Höhe:
80 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
8 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rot 4 m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,76*
Zubehör
Guideline
ab € 77,97*
Zubehör
Guideline
ab € 17,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,90*
Zubehör
Guideline
ab € 169,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,94*
Zubehör
Guideline
ab € 116,05*
Zubehör
Guideline
ab € 22,36*
Zubehör
Guideline
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.