Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Famous', rot, schwarz, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous-, anthrazit, mit schwarzem Gurt (Art. 12818-03)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous-, anthrazit, mit schwarzem Gurt (Art. 12818-03)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: weiß (Art. 12821)
Modellbeispiel: gelb (Art. 12820)
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12819-0303
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527082320
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff
  • Material Fuß: Guss mit Kunststoffabdeckung
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
  • Gurtendstück mit Rastsicherung
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
schwarz
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
9 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz 4m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,54*
Zubehör
Guideline
ab € 78,53*
Zubehör
Guideline
ab € 11,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,34*
Zubehör
Guideline
ab € 121,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 525,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,44*
Zubehör
Guideline
ab € 68,93*
Zubehör
Guideline
ab € 13,95*
Zubehör
Guideline
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.