Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 'P-Line Famous', anthrazit, grau, mit magnetischem Gurtendstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12818-0804
Hersteller:
Guideline
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527082061
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe: ca. 1000 mm
Pfosten Ø: 63,5 mm
Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
Material Pfosten: Kunststoff
Material Fuß: Guss mit Kunststoffabdeckung
Gurtlänge: 4 m
Gurtbreite: 50 mm
Gewicht: ca. 9 kg
|
Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch
4-Wege-System
die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
Gurtendstück mit Rastsicherung
|
Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
anthrazit
Gurt Farbe:
grau
Verschluss:
mit magnetischem Gurtendstück
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
9 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten Design
>
12818 | Personenleitsystem -P-Line Famous- aus Kunststoff, Gurtlänge 4 m
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten 4m
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtpfosten guideline
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Guideline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenaufleger für Gurtpfosten
STEIN HGS
ab € 39,45*
Zubehör
Ersatzkassette 'P-Line Famous', rot
Guideline
ab € 78,51*
Zubehör
Gurtendstück für 'Future', 'Famous', 'Utility', 'Niro',, nicht magnetisch
Guideline
ab € 11,86*
Zubehör
Hygiene-Aufsatz für Gurtpfosten inkl. Desinfektionsspender
STEIN HGS
ab € 61,33*
Zubehör
Kombischildtafel Hochformat
Guideline
ab € 121,47*
Zubehör
Kundenampel/Ampelsystem zur Steuerung von Publikumsverkehr
STEIN HGS
ab € 528,02*
Zubehör
Kundenstopper für Gurtpfosten
STEIN HGS
ab € 121,03*
Zubehör
Schildtafeln für 'Future', 'Famous', 'Utility', 'Compact', 'Maxi', A4 Hochformat
Guideline
ab € 69,16*
Zubehör
Sicherheitsverschluss f.-Future-, 'Famous', 'Utility', 'Niro', 'Compact', 'Dual'
Guideline
ab € 13,94*
Zubehör
Wandclip, Kunststoff, zum Aufschrauben
Guideline
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen