Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Fenix', schwarz beschichtet, rot, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Fenix- (v.l. Art. 12788, 12786, 12787)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Fenix- (v.l. Art. 12788, 12786, 12787)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiele: das breite Gurtband bietet beste Sichtbarkeit für Ihr Firmenlogo o. Werbung
Anwendungsbeispiel: Gurt in 2 Farben erhältlich
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12788-030203
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076725
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 73,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtlänge: 2,2 m
  • Gurtbreite: 100 mm
  • Verschluss: Standard-Gurtendstück
  • Gewicht: ca. 11 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • Selbstaufrollender Gurt mit Bremsmechanismus
  • Gurt UV-stabil, abwaschbar und langlebig
  • der breite Gurt hebt die Leitfunktion des Absperrsystems erheblich vor
  • Einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
schwarz beschichtet
Gurt Farbe:
rot
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
73,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2,2 m
Gurt Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
Zubehör
Guideline
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.