Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 800' mit Abdeckung, Mit Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 800- aus Aluminium, Modell zum Einbetonieren (Art. 12710-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 800- aus Aluminium, Modell zum Einbetonieren (Art. 12710-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 800- aus Aluminium, Modell zum Aufschrauben (Art. 12711-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 800- aus Alu, zur Wand- oder Mastbefestigung (Art. 12712-0101, 12715-0101, 12716-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 800-aus Aluminium, mobiles Modell mit Betonsockel (Art. 12713-0101)
Detailansicht: Integrierter Ascher
Detailansicht: Verdeckte Verschraubung (Pfosten nicht enthalten)
Detailansicht: Leichtes Öffnen mit Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Behälter mühelos Ein- und Aushängen (abgebildetes Modell kann abweichend sein)
Anwendungsbeispiel: Selbsttätige Verriegelung (abgebildetes Modell kann abweichend sein)
Technische Ansicht: links (Art. 12711), mittig (Art. 12710), rechts (Art. 12712)
Artikel-Nr.:
     328-12710-0201
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527994487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 60 Liter
  • Maße (BxHxT): 425 x 540 x 325 mm
  • Material Behälter: Aluminium, geschliffen
  • Material Ständer: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 2,5 mm
  • Entleerung: abnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • Wasserablauf: gelochter Boden
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen
  • robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
  • verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Mit Ascher
Gesamthöhe:
1200 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Ständer Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Abfallbehälter Farbe:
ohne Farbe
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Serie:
City
Behälter Höhe:
540 mm
Behälter Breite:
425 mm
Behälter Tiefe:
325 mm
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Entleerung:
abnehmbar
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
2,5 mm
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen 60l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter mit ascher alu, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Athen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,20*
€ 942,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 723,09*
€ 860,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 258,79*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 8,68*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 70,62*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 104,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.