Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Abfallsysteme
>
Abfallbehälter
>
Kunststoff
>
12575 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid 75,7 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel
>
Artikel
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid 75,7 Liter, mit Deckel, schwarz, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12576-05
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
0086876013450, 0086876191752
EAN/GTIN:
4063527074080
Suchbegriffe:
Müllbox
Abfallbehälter
Abfallsysteme
Müllsysteme
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid 75,7 Liter
- Farbe: weiß
- Deckel: mit Deckel, schwarz
- Form: Rund
- Material: Polyethylen
- Befestigung: Mobil
- Gesamthöhe: 581 mm
- Gesamtdurchmesser: 495 mm
- Ascher: Ohne Ascher
- Abfallbehälter Volumen: 75,7 Liter
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Einsatzbereich: Innen & Außen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Deckel, schwarz
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
581 mm
Gesamtdurchmesser:
495 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 C62
Abfallbehälter Volumen:
75,7 LTR
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
... >
Abfallbehälter
>
Kunststoff
>
12575 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid 75,7 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Brute
,
Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRUTE® Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Bajonett-Verschluss, 5 Lenkrollen.
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
€ 72,86*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 76 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
€ 12,84*
Zubehör
Tandem-Transportroller BRUTE® Tandem-Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
€ 245,83*
Zubehör
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
€ 147,15*
Zubehör
Leiser Brute Dolly, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Ortsbeweglich Gestell mit 5
Vepa Bins
76173208
€ 104,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.