Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Square Dolly / Fahrwagen 'BRUTE' Rubbermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Square Dolly / Fahrwagen -BRUTE- Rubbermaid, mit 4 Rollen (Art. 12493)
Modellbeispiel: Square Dolly / Fahrwagen -BRUTE- Rubbermaid, mit 4 Rollen (Art. 12493)
Artikel-Nr.:
     328-12493
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876044355
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
  • Maße (HxBxT): 159 x 438 x 438 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: schwarz
  • max. Traglast: ca. 113,4 kg

|
  • fest mit dem -BRUTE- Rubbermaid Container zu verbinden, um auch schwer befüllte Behälter zu transportieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
438 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
159 mm
Material:
Polyethylen
max. Traglast:
113,4 kg
Serie:
Rubbermaid
Tiefe:
438 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
63
€ 5,99*
ab € 63,94*
€ 82,19*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 82,22*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 65,04*
€ 83,64*
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 65,23*
€ 83,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,06*
€ 104,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,79*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,84*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.