Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelaufsatz 'BRUTE'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kuppelaufsatz für Container -BRUTE- Rubbermaid (Art. 12473)
Modellbeispiel: Kuppelaufsatz für Container -BRUTE- Rubbermaid (Art. 12473)
Anwendungsbeispiel: Kuppelaufsatz mit Container -BRUTE- Rubbermaid Container nicht im Lieferumfang (Art. 12473)
Artikel-Nr.:
     328-12473
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876148701
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
rubbermaid abfallbehälter deckel
abfallbehälter deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 576 x 311 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: rot

|
  • passend für Art. 12462
  • rostfrei, kratz- und stoßfest; kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff
  • für Temperaturbereiche von -29° bis +60° C geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
576 mm
Farbe:
rot
Höhe:
311 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, Einfülldeckel, Mülldeckel, Abfalleimer, Abfalldeckel, Einfüllöffnung, Füllöffnung, Deckelöffnung, Klappe, Klappöfnung, Einfüllklappe, Abfallklappe, Deckel, Abdeckung, BRUTE, Aufsatz, Rubbermaid, Glogner, Kuppel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 136,49*
€ 179,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,12*
€ 180,74*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264788RED
ab € 127,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.