Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Square' Rubbermaid, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in grau, 12,9 Liter (Art. 12208)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in grau, 12,9 Liter (Art. 12208)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in blau, mit Recyclingsymbol, 12,9 Liter (Art. 12207)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, in grau, 12,9 Liter (Art. 12208)
Detailansicht: Recyclingsymbol des Papierkorbs -Square- Rubbermaid (Art. 12207)
Technische Ansicht: Maße des Papierkorbs -Square- Rubbermaid (Art. 12207)
Artikel-Nr.:
     328-12208
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876018523
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 12,9 Liter
  • Maße (HxBxT):308 x 289 x 210 mm
  • Material: Polyethylen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
308 mm
Gesamtbreite:
289 mm
Gesamttiefe:
210 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
12,9 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,43*
€ 14,67*
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 14,67*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 24,20*
€ 5,00*
ab € 21,27*
€ 30,45*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E874992
ab € 23,25*
Zubehör
Widex Selection
E874993
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.