Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Square' Rubbermaid, mit Schwingdeckel, schwarz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in schwarz (Art. 12175-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in schwarz (Art. 12175-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in grau (Art. 12176-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in blau, mit Recyclingsymbol (Art. 12177-01)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Papierkorbs -Square- Rubbermaid(Art. 12175-02)
Technische Ansicht: Maße des Papierkorbs -Square- Rubbermaid (Art. 12175-01)
Artikel-Nr.:
     328-12175-02
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527066825
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 39 Liter
  • Maße (HxBxT): 505 x 387 x 279 mm
  • Material: Polyethylen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Schwingdeckel, schwarz
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
505 mm
Gesamtbreite:
387 mm
Gesamttiefe:
279 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
39 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, rubbermaid papierkorb 39 liter, abfall korb, abfallkorb kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Square, Rubbermaid, GIMA, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 10,30*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.