Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Datenschutzbehälter -Slim Jim- Rubbermaid 87 Liter (Art. 12160)
Modellbeispiel: Datenschutzbehälter -Slim Jim- Rubbermaid 87 Liter (Art. 12160)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Datenschutzbehälter -Slim Jim- Rubbermaid (Art. 12160)
Artikel-Nr.:
     328-12160
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876166132
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
  • Volumen: 87 Liter
  • Maße (HxBxT): 787 x 508 x 279 mm
  • Einwurfbreite: 230 mm
  • Einwurfhöhe: 25 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: grau

|
  • zur Entsorgung vertraulicher Dokumente
  • integriertes Schloss schützt Ihre Unterlagen bis zur sicheren Vernichtung
  • schmale Öffnung im Deckel verhindert unbefugten Zugriff
  • effiziente Größe, geringer Platzbedarf
  • eingelassene Griffe für leichtes Anheben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einwurfbreite:
230 mm
Einwurfhöhe:
25 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Volumen:
87 Liter
Gesamthöhe:
787 mm
Gesamtbreite:
508 mm
Gesamttiefe:
279 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer grau, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Aktenvernichtungsbehälter, Dokumentenvernichter, Datenvernichtungsbehälter, Rubbermaid, Datenentsorgungsbehälter, GIMA, Glog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,00*
ab € 159,46*
€ 208,00*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 208,00*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 210,44*
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 251,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 210,60*
€ 311,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,73*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG355188BLA
ab € 82,53*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 115,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.