Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporttasche Zip Bag für Prospektständer, ZIP BAG small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Transporttasche Zip Bag für Prospektständer (Art. 11966)
Modellbeispiel: Transporttasche Zip Bag für Prospektständer (Art. 11966)
Anwendungsbeispiel: Große Öffnung
Anwendungsbeispiel: Einfacher Transport von Prospektständern
Artikel-Nr.:
     328-11965
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527065002
Suchbegriffe:
Transporttasche Prospektständer
transporttasche prospektständer
|
  • hochwertige Materialien
  • praktisch für unterwegs
  • ansprechendes, schlichtes Design
  • schützt vor Schmutz und äußeren Einflüssen
  • Prospekte können während des Transport im Prospektständer bleiben

Zip Bag -small- nur passend für:
  • Infoständer -SMARTZIP- (Art. 11886)

Zip Bag -big- passend für:
  • Prospektständer -REALBIG ZIP- (Art. 12019)
  • Prospektständer -FIXTABLE- (Art. 11887)
|

Achtung: Prospektständer nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
330 mm
Tiefe:
260 mm
Modell:
ZIP BAG small
Höhe:
520 mm
Hinweis:
hochwertige Materialien, praktisch für unterwegs, ansprechendes, schlichtes Design, schützt vor Schmutz und äußeren Einflüssen, Prospekte können während des Transport im Prospektständer bleiben
Weitere Suchbegriffe: Messezubehör, Taschen, Tragetaschen, Tragekoffer, Aufbewahrungstasche, Aufbewahrungskoffer, Messetasche, Lagertasche, Lagerkoffer, Transporttasche, Transportkoffer, Rolltrolley, Rollkoffer, Rolltasche, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 287,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 466,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.