Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Prospektständer 'REALBIG ZIP'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mobiler Prospektständer -REALBIG ZIP- (Art. 12019)
Modellbeispiel: Mobiler Prospektständer -REALBIG ZIP- (Art. 12019)
Anwendungsbeispiel: Leicht zusammenklappbar
Anwendungsbeispiel: Mit -Zip Divider- für eine praktische Unterteilung von Prospekten
Anwendungsbeispiel: Leichtes Anbringen des -Zip Divider-
Technische Ansicht: Mobiler Prospektständer -REALBIG ZIP- (Art. 12019)
Artikel-Nr.:
     328-12019
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527065293
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Gesamthöhe: 1550 mm
  • Basis: 445 x 330 mm (BxT)
  • Prospektschalen: 8 Stück (DIN A4, aus PC)
  • Seitenstreben: Alu, Silber eloxiert
  • Basis: MDF, Silbermatt lackiert

|
  • Prospektschalen mit Einzelblatt-Kippschutz
  • die große Basis gibt sicheren Stand
  • ergonomisch geformte Seitenstreben
  • einfache Handhabung, da zusammenklappbar
|

Unsere Empfehlung: Mit dem Zubehör erweitern Sie Ihren Prospektständer individuell!
Die praktische Transporttasche ZIP BAG big schützt vor äußeren Einflüssen.

Achtung: Transporttasche nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenstreben Material:
Aluminium
Prospektschale Material:
PC
Basis Material:
MDF
Breite der Basis:
445 mm
Tiefe der Basis:
330 mm
Gesamthöhe:
1550 mm
Seitenstreben Farbe:
silber eloxiert
Basis Farbe:
silbermatt lackiert
Prospektschalenmenge:
8 Stk.
Prospektschalenformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter silber, prospekt aufsteller, stein hgs prospektständer, Kartenhalter, Kartenständer, Infoständer, Prospekttasche, Kartentasche, Werbeständer, Flyerbox, Flyertasche, Flyerständer, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,29*
€ 572,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.