Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbuchtabgrenzung/Trennbalken 'Mountain', rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkbuchtabgrenzung/Trennbalken -Mountain-, schwarz (Art. 11783)
Modellbeispiel: Parkbuchtabgrenzung/Trennbalken -Mountain-, schwarz (Art. 11783)
Modellbeispiel: Parkbuchtabgrenzung/Trennbalken -Mountain-, rotbraun (Art. 11784)
Anwendungsbeispiel als Parkplatzbegrenzung: Länge 1200 (Art. 11784)
Detailansicht: Ansicht von unten (Art. 11783)
Anwendungsbeispiel: Einfache und schnelle Montage (Art. 11784)
Anwendungsbeispiel: (Art. 11784)
Artikel-Nr.:
     328-11784
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588661728
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Material: Gummi (wiederaufbereitet)
  • Maße (LxBxH): 1200 x 150 x 45 mm
  • inkl. integriertem Retroreflexband
  • Verkleben möglich
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • ermöglicht punktgenaues und leichtes Einparken
  • ersetzt und unterstützt die Markierung der Parkplätze
  • ideal auf Parkplätzen, in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • zum Markieren von Sperrflächen oder als Verladerampenschutz
  • schützt Gebäude, Gartenanlagen und Fahrzeuge
  • optimiert den verfügbaren Platz
  • sehr gut auch als Fahrbahnbegrenzung einsetzbar
|

Achtung: Befestigungsdübel (je Element 3 Stück) für die Montage auf Asphaltboden nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Art. 20186).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rotbraun
Material:
Gummi (wiederaufbereitet)
Höhe:
45 mm
Breite:
150 mm
Länge:
1200 mm
Reflektoren:
integriertes Retroreflexband
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Anfahrstop, Bordsteinaufkantung, Leitbalken, Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, moravia parkplatzbegrenzung, bordsteinaufkantung, radstopper 1200x150x100, Gamma-Parkhilfe, Trennbalken, Radstop, Parkplatzabgenzung, Parkplatzschwelle, Anfahrtschwelle, Anfahrschutz, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 78,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 91,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 84,12*
€ 114,10*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.