Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'SESAMplus' 70 x 70 mm, umleg- und versenkbar, ohne reflektierende Rotringe, mit Rundzylinder, schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- Art. 11734-02
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- Art. 11734-02
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus-
Modellbeispiel: Absperrpfosten umgelegt
Anwendungsbeispiel: stabiles Metallblech schützt vor Stolpergefahr
Anwendungsbeispiel: verschwindet komplett in Bodenwanne
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -SESAMplus- vor Schulgebäude
Technische Ansicht: aufgestellt
Technische Ansicht: umgeklappt
Detailansicht: Schließung Dreikant
Detailansicht: Schließung Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     328-11735-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059322
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Pfosten wird aus hochwertigem Stahl gefertigt und anschließend feuerverzinkt, um eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten.

Mit einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet er eine stabile Konstruktion. Die Schließung befindet sich oben und ermöglicht eine einfache Handhabung.

Dieser Absperrpfosten ist zum Einbetonieren geeignet und kann bei Bedarf in einer Bodenwanne versenkt werden. Dadurch ist er flexibel einsetzbar und kann je nach Bedarf umgelegt oder versenkt werden.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 900 mm
  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Montage: zum Einbetonieren
    (versenkbar in Bodenwanne)
  • Schließung oben

|
  • ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art nach DIN 14 090
  • erhält die die Verkehrsfläche in vollem Umfang und vermeidet Stolperfallen
  • verschwindet bündig in einer robusten Bodenwanne
  • der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen
  • bei aufgerichteten Pfosten wird diese Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt, dadurch keine Stolpergefahr
|

Achtung: Dreikantschlüssel (nur bei Modell mit Dreikantverschluss) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Zum Anheben des versenkten Pfosten wird ein Drahtbügel benötigt. Hiervon befindet sich 1 im Lieferumfang. Weitere Drahtbügel, beispielsweise zur Nutzung mit erweitertem Personenkreis, sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausstattung:
ohne reflektierende Rotringe
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Rundzylinder | Schließung oben
Pfosten Farbe:
schwarz-gelb
Befestigung:
zum Einbetonieren (versenkbar in Bodenwanne)
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, moravia stilpoller, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächter, Moravia, Stahlpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,73*
€ 463,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,21*
€ 516,64*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 568,51*
€ 663,08*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,08*
€ 789,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,78*
€ 766,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,19*
€ 715,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,51*
€ 676,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Zubehör
Moravia
110.12.571
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.