Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel aus Polypropylen, Ø 38 mm, Edelstahl gebürstet, grün, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kordel aus PP Ø 38 mm (Art. 11685-15-ch)
Modellbeispiel: Kordel aus PP Ø 38 mm (Art. 11685-15-ch)
Detailansicht: Einfaches Einhängen mit Karabiner-Verschluss
Kordeln ohne Endstücke<br><b>Achtung!</b> Farbabweichungen möglich:
Endstücke: Achtung! Farbabweichungen möglich
Anwendungsbeispiel mit Modell<br>-Traditional Crown-:
Artikel-Nr.:
     328-11686-20-ed
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527057892
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel 2m
absperrkordel
  • wetterfest
  • inkl. 2 Kordel-Endstücke
    mit Karabiner-Verschluss

|
  • breite Palette an Kordeln
  • natürlich wirkendes Polypropylen
  • schnelles Ein- und Aushaken der Kordelsysteme per Karabiner-Verschluss
|

Hinweis: Geeignet für alle Modelle -Traditional- (ausgenommen Modell -Museum-).

Achtung: Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Endstück:
Edelstahl gebürstet
Kordel Farbe:
grün
Länge:
2 m
Eigenschaft:
wetterfest
Durchmesser:
38 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Kordel-Endstücke mit Karabiner-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Orientierungssystem, Führungssystem, Wegweiser, Kordelsystem, Seilsystem, Kunststoffkordeln, Kunststoffseile, Absperrung, Museumsabperrung, Kordelständer, Seilständer, Ersatzkordel, Ersatzseil, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 134,00*
Zubehör
Via Guide
ab € 121,51*
Zubehör
Via Guide
842534
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.