Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kordelpfosten
>
Absperrkordel
>
Artikel
Kordel aus Polypropylen, Ø 38 mm, chrom gebürstet, rot, 1,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11685-15-sa
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527057755
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel 150 cm
absperrkordel
wetterfest
inkl. 2 Kordel-Endstücke
mit Karabiner-Verschluss
|
breite Palette an Kordeln
natürlich wirkendes Polypropylen
schnelles Ein- und Aushaken der Kordelsysteme per Karabiner-Verschluss
|
Hinweis:
Geeignet für alle Modelle -Traditional- (
ausgenommen
Modell -Museum-).
Achtung:
Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Endstück:
chrom gebürstet
Kordel Farbe:
rot
Länge:
1,5 m
Eigenschaft:
wetterfest
Durchmesser:
38 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Kordel-Endstücke mit Karabiner-Verschluss
... >
Zubehör aller Art
>
Personenleitsysteme
>
11685 | Kordeln aus Polypropylen Ø 38 mm, wetterfest
Weitere Suchbegriffe:
absperrkordel endstücke chrom
,
Orientierungssystem
,
Führungssystem
,
Wegweiser
,
Kordelsystem
,
Seilsystem
,
Kunststoffkordeln
,
Kunststoffseile
,
Absperrung
,
Museumsabperrung
,
Kordelständer
,
Seilständer
,
Ersatzkordel
,
Ersatzseil
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Personenleitsystem 'Traditional Crown' mit Kugelkopf, ---, Chrom poliert, mobil, inkl. Bodenplatte Ø 320 mm, Pfostenfarbe
Via Guide
ab € 134,48*
Zubehör
Personenleitsystem 'Traditional Luxor', ---, Chrom poliert, mobil, inkl. Bodenplatte Ø 320 mm
Via Guide
ab € 122,02*
Zubehör
Wandhalter CR pol.f.Absperrkordel m.Öse VIA GUIDE
Via Guide
842534
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen