Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel aus Polypropylen, Ø 38 mm, messing, rot, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kordel aus PP Ø 38 mm (Art. 11685-15-ch)
Modellbeispiel: Kordel aus PP Ø 38 mm (Art. 11685-15-ch)
Detailansicht: Einfaches Einhängen mit Karabiner-Verschluss
Kordeln ohne Endstücke<br><b>Achtung!</b> Farbabweichungen möglich:
Endstücke: Achtung! Farbabweichungen möglich
Anwendungsbeispiel mit Modell<br>-Traditional Crown-:
Artikel-Nr.:
     328-11685-10-me
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527057700
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel messing
absperrkordel
  • wetterfest
  • inkl. 2 Kordel-Endstücke
    mit Karabiner-Verschluss

|
  • breite Palette an Kordeln
  • natürlich wirkendes Polypropylen
  • schnelles Ein- und Aushaken der Kordelsysteme per Karabiner-Verschluss
|

Hinweis: Geeignet für alle Modelle -Traditional- (ausgenommen Modell -Museum-).

Achtung: Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Endstück:
messing
Kordel Farbe:
rot
Länge:
1 m
Eigenschaft:
wetterfest
Durchmesser:
38 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Kordel-Endstücke mit Karabiner-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel 1m, Orientierungssystem, Führungssystem, Wegweiser, Kordelsystem, Seilsystem, Kunststoffkordeln, Kunststoffseile, Absperrung, Museumsabperrung, Kordelständer, Seilständer, Ersatzkordel, Ersatzseil, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 133,29*
Zubehör
Via Guide
ab € 122,09*
Zubehör
Via Guide
842534
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.