Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz 'Safe', verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz, Trapez, 40/80/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Profilschutz -Safe-aus PU Art. 11414, 11415, 11417 und 18775
Modellbeispiele: Profilschutz -Safe-aus PU Art. 11414, 11415, 11417 und 18775
Anwendungsbeispiel: mit Eckverbindungen
Anwendungsbeispiel: Trapez 40/80/8 mm
Technische Ansicht:: Trapez 40/36/8
Technische Ansicht: Trapez 40/80/8 mm
:
:
Modellbeispiel: Kreis 40/40/8 mm
Modellbeispiel: Trapez 40/40/8 mm
Modellbeispiel: Trapez 40/80/8 mm
Modellbeispiel: Rechteck 25/30/8 mm
Artikel-Nr.:
     328-11414
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.15.601
EAN/GTIN:
     4063527055010
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
Wandschutzprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • silikonfrei
  • UV- und Lösemittelbeständig
  • Befestigung: zum Aufstecken

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen und Schäden
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • kann mit handelsüblichem Allzweckkleber verklebt werden


Einsatzbereiche:

  • schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für Hygienische Anwendungen)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Form:
Trapez
Form Maße:
40/80/8mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Stirnkanten:
versiegelt
Befestigung:
zum Aufstecken
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
silikonfrei; UV- und Lösemittelbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Schutzprofil, Rammschutz, Moravia
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 43,80*
9 Tage
10
€ 7,90*
ab € 36,01*
€ 47,06*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 48,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 54,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,63*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
€ 14,04*
Zubehör
Moravia
422.18.356
€ 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.