Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Personenleitsysteme
>
11412 | Alu-Wechselrahmen für Beltrac -Classic- oder -Modern-, drehbar, DIN A4/A3
>
Artikel
Wechselrahmen für Beltrac 'Classic' oder 'Modern', A3 Hochformat, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11412-w-a3h
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
801453
EAN/GTIN:
4063527054969
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild
Bilderrahmen
Plakathalter
Infotafel
Material: Aluminium
drehbar
| |
Achtung:
Die Wechselrahmen passen ausschließlich für die Modelle Beltrac Classic und Modern.
Hinweis:
Personenleitsystem nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
A3 Hochformat
Rahmen Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
drehbar
... >
Zubehör aller Art
>
Personenleitsysteme
>
11412 | Alu-Wechselrahmen für Beltrac -Classic- oder -Modern-, drehbar, DIN A4/A3
Weitere Suchbegriffe:
Plakatrahmen
,
Plakattafel
,
Aushang
,
Beltrac
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Personenleitsystem 'Beltrac Classic Safety Double', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß, mit Standard-Gurtendstücken
Via Guide
3-213-r13
€ 252,36*
Zubehör
Personenleitsystem 'Beltrac Classic Safety', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß, mit Standard-Gurtendstück
Via Guide
3-212-r13
€ 180,77*
Zubehör
Personenleitsystem 'Beltrac Classic', mobil, chrom gebürstet, Kunststoff, schwarz, silbergrau, mit Standard-Gurtendstück
Via Guide
3-200-chg-k1
€ 207,27*
Zubehör
Personenleitsystem 'Beltrac Modern', mobil, Edelstahl, gebürstet, silbergrau, mit Standard-Gurtendstück
Via Guide
3-400-eg1
€ 263,21*
Zubehör
Personenleitsysteme 'Beltrac Classic Double', mobil, chrom gebürstet, chrom gebürstet, silbergrau, mit Standard-Gurtendstücken
Via Guide
3-700-sa1
€ 288,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.