Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 180', 900 mm, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama 180- aus Acrylglas (Art. 11279)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama 180- aus Acrylglas (Art. 11279)
Anwendungsbeispiel: an Wand angeschraubt
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11282
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381199184
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Blickwinkel: 180°
  • flache Ausführung
  • Montage: Wandmontage

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • sehr hohe Weitwinkel-Wirkung
  • gute Übersicht in "T-Kreuzungen" und "toten Winkeln"
  • flach gebaut, dadurch großer Bildwinkel
  • für Räume mit Personenverkehr
  • ideal im Produktions- und Lagerbereich
  • einfache Montage mit handelsüblichen Schrauben
|

Zur Befestigung werden 3x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
900 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
250 mm
max. Beobachterabstand:
7 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage
Ausführung:
flach
Rundumsicht:
180 °
Form:
viertelkugelförmig
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Dreiwegespiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 86,39*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 84,57*
€ 108,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 111,63*
€ 4,70*
ab € 100,89*
€ 124,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 124,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.