Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Glasfachboden, WN8 / DN8 / WR8 / DR 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Zusatz-Glasfachboden, Bautiefe 120 mm
Technische Ansicht: Zusatz-Glasfachboden, Bautiefe 120 mm
Artikel-Nr.:
     328-103000140
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527009808
Suchbegriffe:
Glasfachboden
glasfachboden
  • passend für Modelle: WN, DN, WR, DR
    mit Bautiefe 120 mm
  • Belastbarkeit: max 3 kg

| |

Hinweis: Passend für Modelle WN, DN, WR, DR

Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend für/auf:
WN8 / DN8 / WR8 / DR 8 | WN, DN, WR, DR mit Bautiefe 120 mm
Belastbarkeit:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaukasten, Hinweiskasten, Infokasten, Zubehör, Einlegeboden, Regalboden, Glasboden, Ersatzboden, Ersatzablage, Ablage, Ablageboden, Vitrinenboden, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.