Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelbefestigung für Straßennamen aus Alu-Hohlkastenprofil, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Mittelbefestigung Straßennamenschilder mit Alu-Hohlkastenprofil (Art. 015ms615)
Anwendungsbeispiel: Mittelbefestigung Straßennamenschilder mit Alu-Hohlkastenprofil (Art. 015ms615)
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-015ms615
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527000089
Suchbegriffe:
Schilderbefestigung
Befestigungsmaterial
Befestigungsschellen
  • Lieferumfang: inkl. Rohrschelle

|
  • für alle Schilderhöhen (150 mm, 200 mm und 250 mm)
|

Achtung: Straßennamenschild nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 94,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.