Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Processor INTLGS 6272 16c 2.2GHz 115W - 662836-001 - HP Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE AMD Opteron 6272 Prozessor 2,1 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6272 Prozessor 2,1 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     3194-662836-001N
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     662836-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Opteron
Opteron
amd opteron 16-core
amd opteron
HPE Processor INTLGS 6272 16c 2.2GHz 115W
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 203,09*
€ 238,83*
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 421,81*
€ 479,28*
Frei Haus
ab € 476,13*
€ 537,26*
Preise: Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3194
Versand: Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.