Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Processor 1.8GHz 2346HE - 457123-001 - HP Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 2346 HE Prozessor 1,8 GHz 2 MB L2
HPE AMD Opteron 2346 HE Prozessor 1,8 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     3194-457123-001N
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     457123-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
HPE Processor 1.8GHz 2346HE
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.