Das FillPak® Trident System unterstützt Sie bei der Befüllung von Hohlräumen in Kartonagen und der Sicherung von Produkten in ihrer Verpackung, es garantiert somit einen idealen Schutz Ihrer Versandgüter. Das System gibt Füllmaterial auf 100% Papierbasis konstant in seiner patentierten dreieckigen Form aus und hilft dank der einzigartigen Falttechnik bis zu 25% Papier einzusparen. Das angefertigte Papier füllt den leeren Raum besser aus, sodass Sie viel weniger Papier benötigen, um den gleichen Hohlraum füllen zu können.
Die FillPak® Trident Mini ist dabei noch kompakter als ihre Standardausführung, die System FillPak® Trident: Damit ist sie die ideale Lösung für kleine Räumlichkeiten oder für die Integration in bestehende Packstraßen. Die FillPak® Trident Mini kann frei stehend auf Rollenfüßen genutzt und variabel bewegt werden, sie lässt sich aber ebenso am Packtisch ergonomisch auf Arbeitshöhe montieren. Somit können Sie mit Hilfe des Systems Papierkissen produzieren, wo immer Sie sie benötigen.
Sie haben die Wahl zwischen zwei Programmen, der Bedienung manuell per Fußpedal oder per EDS-Modus (Electronic Delivery System) mit automatischem Papiernachlauf bei Herausnahme. Bei beiden Programmen können Sie also die exakte Papiermenge bestimmen und haben dennoch beide Hände frei. Ideal für einen effizienten Verpackungsprozess!
Tipp: Bestellen Sie die passenden FillPak® Trident Papiere am besten gleich mit! Sie sind als Kraft- und Recyclingpapier erhältlich und stellen eine gute Alternative zu herkömmlichem Luftpolster-Füllmaterial aus Kunststoff dar.
Weitere Details
- Gewicht: 36 kg
- Maße: 92 x 92 x 170-200 cm (höhenverstellbar)
- Stromversorgung: 110-230 V, 50-60 Hz
- 2 Geschwindigkeiten variabel wählbar
- System FillPak® Trident Mini erzeugt bis zu 1,4 m Polstermaterial/Sekunde
- Mit Fußpedal
- Zu beachten: Nur erhältlich zur Miete