Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roter Euronorm-Stapelbehälter, 400 x 300 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roter Euronorm-Stapelbehälter, 400 x 300 x 120 mm
Roter Euronorm-Stapelbehälter, 400 x 300 x 120 mm
Roter Euronorm-Stapelbehälter, 400 x 300 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-TK4120R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TK4120R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die farbigen Euronorm-Stapelbehälter eignen sich hervorragend zum Transport, zur Lagerung oder zum Sortieren Ihrer kleinen bis mittelgroßen Produkte. Dank ihrer Euronorm können Sie die Stapelbehälter auch mit anderen Euronorm-Stapelbehältern kombinieren. Die verschiedenen Farben der Euronorm-Stapelbehälter erleichtern Ihnen außerdem, den Inhalt Ihrer Euronorm-Stapebehälter auf einfache Weise zu unterscheiden.

Durch die hohe Auflast von 500 kg können Sie die Behälter in mehreren Schichten aufeinander stapeln. Dank der geschlossenen Wandkonstruktion und der Stapelbarkeit, verschließen sich die Euronorm-Stapelbehälter außerdem gegenseitig.

Zum Verschließen des obersten Behälters eignet sich unser Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter besonders gut. Den Vorteil eines bereits intigrierten Deckels bieten unsere Aufbewahrungsbox mit Deckel

Weitere Details im Überblick:

  • Traglast 20 kg
  • Geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
0
Bezeichnung:
Behälter mit geschlossenen Griffen
Gewicht:
2,48
Volumen:
0
Auflast:
0
Außenmaß Höhe:
0
Innenmaß Höhe:
0
Außenmaß Breite:
300
Innenmaß Breite:
-
Außenmaß Länge:
-
Innenmaß Länge:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.