Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Eco
Arbeitstisch Eco
Arbeitstisch Eco
Artikel-Nr.:
     315-TABECO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TABECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 80x80x76cm

Der Arbeitstisch Eco ist ein vielseitiger Allrounder. Die angenehme Größe, sowie die komfortable Höhe machen diesen Mehrzwecktisch zu einer langlebigen Basis. Egal, ob Sie den Tisch zum Verpacken von Ware oder Geschenken verwenden oder ihn als Ablage für Ihre Versand- und Lagerutensilien einsetzen. Der robuste Mehrzwecktisch hält vielen Einsatzzwecken stand, denn die Nutzlast vom 200 kg bietet viel Spielraum.

Die Arbeitsplatte mit Melaminbeschichtung und das Stahlprofilgestell runden das stabile Fundament ab. Erweitern Sie Ihren Packtisch mit dem Arbeitstisch Eco und profitieren Sie von der großen Arbeitsplattenfläche von 1200 mm x 800 mm.

Alle technischen Details:

  • Rundrohr als Querverbindung zwischen den Füßen
  • Melaminbeschichtete Arbeitsplatte: Dicke von 22 mm
  • Stahlprofilgestell: 30 x 30 mm
  • Füße mit Kunststoffklappen
  • Stahlrohrgestell und Arbeitsplatte sicher verschraubt
  • Nutzlast: 200 kg
  • Garantie: 1 Jahr

Weitere Arbeitstische und komplette Packstationen finden Sie in unserem Spezialshop für Lagerausstattung.

Weitere Informationen:
Anzahl Füße:
4
Höhe:
860
Breite:
800 MM
Länge:
1200 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.