Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber postcript RAJA - rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber postcript RAJA - rot
Kugelschreiber postcript RAJA - rot
Kugelschreiber postcript RAJA - rot
Artikel-Nr.:
     315-STYRGE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     STYRGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Druckkugelschreiber sind die idealen Wegbegleiter für den Alltag. Die Kugelschreiber postcript RAJA sind leicht, verlässlich und wischfest.Durch den Gummigriffbereich am Stiftgehäuse liegt der Stift angenehm und ergonomisch in der Hand, wodurch ein angenehmes Schreibgefühl und ein sauberes Schriftbild entstehen.Das Stiftgehäuse ist transparent, so kann der Tintenstand immer eingesehen werden.Mit dem Taschenclip kann der Druckkugelschreiber an Ordnern oder Blöcken befestigt werden.Entdecken Sie jetzt unsere Kugelschreiber als RAJA Markenprodukt und überzeugen Sie sich von der Qualität!

  • Schreibfarbe: Blau
  • Lienienbreite: 0,7mm
  • Taschenclip
  • Druckkugelschreiber
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Stärke Schreibkopf:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21608*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,60134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,5592*
€ 14,94545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76924*
€ 14,0054
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,536*
€ 12,53784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,026*
€ 11,93094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62604*
€ 11,45499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40608*
€ 11,19324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21608*
€ 8,58714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.