Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel 300 x 300 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PP-Beutel 300 x 300 mm
PP-Beutel 300 x 300 mm
PP-Beutel 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP3030
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP3030
EAN/GTIN:
     4058409076566
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel
Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln.
  • 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Mit Belüftungsloch
  • Qualität: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
quadratisch
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 137,08*
€ 163,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 135,24*
€ 160,94
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 121,71*
€ 144,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 107,38*
€ 127,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 91,82*
€ 109,27
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 82,57*
€ 98,26
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.