Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel 140 x 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Beutel 140 x 220 mm
PP-Beutel 140 x 220 mm
PP-Beutel 140 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP1422
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP1422
EAN/GTIN:
     4058409075941
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel
Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln.
  • 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Mit Belüftungsloch
  • Qualität: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
accessoires
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
220 MM
Innenmaß Öffnung:
140 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,15*
€ 85,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,60*
€ 74,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,96*
€ 57,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.