Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss150 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss150 x 250 mm
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss150 x 250 mm
Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss150 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-SMF1525
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SMF1525
EAN/GTIN:
     4058409074753
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Der reißfeste und stoßdämpfende Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss schützt Ihre oberflächenempfindliche Produkte ideal vor Kratzern. Ihre Produkte werden während des Versands, der Lagerung, Transport und Umzug geschützt.
  • Erhöhte Reißfestigkeit durch 0,5 mm starke Innenbeschichtung
  • Material: PE-Schaum
  • Innenseite beschichtet
  • Stärke: 1,5 mm + 0,5 mm PE-Beschichtung

Entdecken Sie auch die Blisterverpackung. Dank der hohen Transparenz bietet sie eine ansprechende Präsentation der Waren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
400
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumbeutel raja, packschaum, Beutel mit Haftklebeverschluss, Schaumbeutel mit Haftklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,10*
€ 127,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,35*
€ 126,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,07*
€ 101,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,92*
€ 92,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,08*
€ 81,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.