Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 300 mm
Großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 300 mm
Großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss RAJA, 250 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-SCB2530
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SCB2530
EAN/GTIN:
     4058409072940
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Der großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss schützt Ihre Produkte ideal vor Stößen und Kratzern dank der großen Noppen. Durch die Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen können Sie den Beutel einfach und schnell verschliessen.
  • Keine Noppenabdrücke am verpackten Produkt, da die Noppenseite auch mit Folie bedeckt ist
  • Material: LDPE, 30% recycelt
  • Stärke: 100 µ.
  • Noppen: Höhe 8 mm, Ø 18 mm.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
150
Noppen-Durchmesser:
18
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
250 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 250 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel mit Polsterschutz, Großnoppige Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,23*
€ 140,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,19*
€ 139,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,59*
€ 118,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,68*
€ 99,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,62*
€ 89,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.