| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SACM8 Herst.-Nr.: SACM8 EAN/GTIN: 4058409072261 |
| |
|
| | |
| Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Rahmen. Schaumfolie schützt Ihre Güter während des Versands, Lagerung, Transport und Umzug. - Sehr flexibel in der Handhabung – wickeln-knüllen-falten, Mehrfachverwendung möglich
- Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht des Schaumpolsterschutzes
- Mögliche Verschlussarten: Klebeband oder Verschweißen
- Stoßschutz aus Schaum ist wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
- 2 Schweißnähte
- Leicht zu befüllen durch große Öffnung
- Geschmeidig, leicht und sanft: optimaler Schutz Ihrer kleinen Produkte und empfindlichen Oberflächen
- Aus geschlossenzelligem, weichen LDPE
- Schaumstärke: 2mm
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 600 | Innenmaß Höhe: | 100 MM | Innenmaß Öffnung: | 80 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, schaumbeutel raja, packschaum, beutel, oberflächenempfindlich, schaumbeutel, schaumschutz, schutzbeutel, schützen, verpacken |
| | |
| |